Aperçu
- Le capuchon à ressort permet de dégager rapidement l’adaptateur de gros robinet
- Les adaptateurs d’extension offrent un accès dans les espaces restreints
- Le système breveté de guide à verrouillage par rotation réduit la « marche arrière » du protecteur de matrice
- L’adaptateur de matrice fonctionne avec le système de cliquet et de douille Pass-Thru® ainsi qu’avec les accessoires de douille Vortex.
- La fonction de verrouillage automatique permet de retirer l’adaptateur de prise en toute sécurité
- L’adaptateur de matrice fonctionne sur les matrices rondes et hexagonales
- L’arc à cliquet 5° avec levier réversible élimine le retournement manuelComprend :
- Clé à cliquet en T : petite/moyenne, grande
- Adaptateur de prise : verrouillage moyen, grand
- Adaptateur de matrice hexagonal : grand
- Adaptateurs d'extension : 3/8"M, 3/8"F
- Tarauds coniques : 4 x 40 NC à 12 x 24 NC, 1/4 x 20 NC à 5/16 x 24 NF, 3 mm x 0.50 NC à 7 mm x 1.00 NC
- Prises : 1/8-27 NPT, 1/8-28 BSP, 1/4-18 NPT, 1/4-19 BSP
- Prises : 3/8 x 16 NF à 3/4 x 16 NF, 8 mm x 1.25 NF à 18 mm x 2.50 NF
- Matrices hexagonales : 4 x 40 NF à 12 x 24 NF, 1/8-27 NPT à 3/4 x 16 NF, 3mm x 0.50 NF à 18 x 2.50 NF
- Fabricant : Clé à engrenages