Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie309/393
- Diamètre7.9 mm
- Dimensions7.9 dia. x 5.4
- Hauteur5.4 mm
- Taille standard du bloc-batterie1
Détails
- Capacité de la batterie80 mAh
- Chimie de la batterieOxyde d’argent
- Type de batteriePile bouton
- Tension de la batterie1.5
- Caractéristiques et avantages• Offre une puissance fiable et durable• Duracell est la marque de confiance no 1 des pharmaciens et des professionnels de la santé et du bureau• Duracell avec la technologie DuraLock Power Preserve.• Garantie trois ans lorsqu’il est entreposé• Conçu pour être utilisé dans : les montres, les jouets, les appareils médicaux, les calculatrices et plus encore
- Code IecSR48
- Quantité du colis1
- Rechargeable ou jetableJetable
Aperçu
- Offre une puissance fiable et durable
- Duracell est la marque de confiance no 1 des pharmaciens et des professionnels de la santé et du bureau
- Duracell avec la technologie DuraLock Power Preserve .
- Garantie trois ans en entreposage
- Conçu pour être utilisé dans : les montres, les jouets, les dispositifs médicaux, les calculatrices et plus encore