Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Plage de couverture255-435 pi2
- Taille1 gal
- Contenu en COVMoins de 100 g/L
Détails
- Type de baseHuile
- CouleurBlanc
- Famille de couleursBlanc
- Couverture255 à 435 pi2/gal
- Temps de séchage8 à 12 h
- ExpositionExtérieur, intérieur
- FinitionBrillant
- À utiliser surMétal
- Température d’application maximale+38 °C
- Température d’application minimale0 °C
- Type de base de peintureHuile
- Type de résineAlkyde modifié
- SurfaceMétal
- CUP_NON020066199968
- Teneur en composés organiques volatils100 g/L
Aperçu
- Prêt à l’emploi sans mesure ni mélange
- Applique directement sur le métal pour une surface très lustrée facile à entretenir
- Formule durable avec une excellente couverture et un excellent pouvoir masquant
- Application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation
- Résiste à l’écaillage, aux fissures et à l’écaillage
- Pour les applications commerciales quotidiennes comme les garnitures métalliques, les portes, l’acier structurel, les mains courantes, les appareils, les évacuations d’incendie, les évents, les clôtures, les bornes d’incendie, les armoires, les canaux et plus encore
- Conforme aux normes en matière de COV partout au pays
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire