Motion
ETP-R20

ZERO MAX
ETP-R20

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 20 mm, DI 28 mm
N° D’ARTICLE MI04807750
N° MFRETP-R20
Prix463.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-R20

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 20 mm, DI 28 mm
N° D’ARTICLE MI04807750
N° MFRETP-R20
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
Prix463.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Longueur totale
    41 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    3.3 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    2248 lbf

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD ETP-R20