Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement9.3300 po
- Code de taille de raccord255-6
- Distance entre les arbres0.2700 po
- Bride extérieure Diamètre10.0400 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu5.4300 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.5300 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.8800 po
- Longueur totale237 mm
- Poids39.11 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Puissance à 100 tr/min143.2 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904920291
- Nombre de trous de boulons6
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieSXC-6
- Capacité de couple90300 po
- CUP_NON697904920291