Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur8.00 x 48.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée8.00 po
- Hauteur surélevée48.00 po
Détails
- ActionnementHydraulique
- Type de levagePlateforme surdimensionnée
- Page de produit du fabricant
- Fréquence nominale du moteur60 Hz
- Puissance du moteur3.20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L36.0 x 132.0 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation460 V c.a.
- Capacité de poids8000 lb
Aperçu
- Idéal pour le travail du bois ou les applications qui impliquent l’alimentation de feuilles ou de panneaux surdimensionnés
- Extrêmement stable