Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre4 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Numéro CUP du fabricant012382360122
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382360122