Spécifications
Dimensions
- Taille du collet0.25 po
- Taille de l’entrée0.25 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Longueur totale9.13 po
- Poids de l’outil1.30 lb
Détails
- Accepte la meuleNon
- Consommation d’air à la charge25.0 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Type d’échappementArrière
- Puissance0.40 hp
- Numéro CUP du fabricant663024004425
- Vitesse maximale25000 tr/min
- Puissance nominale0.40 hp
- Vitesse25000 tr/min
- Style de papillon des gazLevier d'accélérateur
- CUP_NON663024004425
Aperçu
- Confort : à la maison dans les environnements industriels, de machinerie lourde, de construction et plus encore, cet outil léger présente une conception ergonomique et de faibles vibrations qui facilitent même les travaux les plus difficiles
- Fiabilité : Le boîtier en composite léger de cet outil permet un bon fonctionnement à chaque fois, même dans des conditions de température difficiles
- Accès : Avec des configurations droites, angulaires et étendues, cet outil est conçu pour réussir même dans les espaces les plus restreints.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire