Spécifications
Détails
- Précision±4 %
- Détails supplémentairesCO2 - 0 à 4000 ppm
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- ComprendCapteur avec câble de 11.4 po (29Cm), 6 piles AAA, carte mémoire SD, adaptateur CA universel (obligatoire) et support de montage
- Catalogue du fabricant
- Type de compteurEnregistreur de données de température/humidité avec CO2
- Humidité relative10 à 90 %
- Plage de température32 à 122 °F
Aperçu
- Vérifie les concentrations de dioxyde de carbone (CO2)
- Capteur NDIR (infrarouge non dispersif) CO2 sans entretien
- Écran ACL triple affichant simultanément CO2 , température et humidité relative
- Plages de mesure : CO2 - 0 à 4,000ppm ; Température - 32 à 122°F (0 à 50°C) ; Humidité - 10 à 90 % HR
- L’enregistreur de données stocke les lectures sur une carte SD au format Excel® pour faciliter le transfert vers un PC
- Taux d’échantillonnage de données sélectionnable : 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 secondes ou Auto
- Comprend un capteur avec câble de 11.4 po (29cm mm), (6) piles AAA, une carte mémoire SD, un adaptateur CA universel et un support de montage