Motion
80701
Ensemble de douilles - Système de mesure impériale, 12 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 15 PC
N° D’ARTICLE MI04819178
N° MFR80701
Prix611.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - Système de mesure impériale, 12 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 15 PC
N° D’ARTICLE MI04819178
N° MFR80701

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix611.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    24 mm
  • Taille min.
    10 mm
  • Plage de tailles
    1-1/8 po, 24.0 mm, 7/16 po, 10.0 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Clé à cliquet en forme de larme à entraînement 1/2 , joint universel à entraînement 1/2 , rallonge 1/2 , entraînement 3 po, rallonge 1/2 , entraînement 5 po
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de mesure
    Pouce/métrique
  • Nombre de pièces
    49
  • Nombre de points
    12
  • Nombre de douilles
    15 PC
  • Code PSC
    5120
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type d’outil
    Profond; standard
  • CUP_NON
    099575807015

Aperçu

Description du fabricant
80701 ENSEMBLE SKT 1/2DR 46PC MET/SAE 12PT