Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson0.366 po
- Largeur de la tête du côté boîte0.846 po
- Clé à fourche Taille9/16 po
- Angle de têteDroit
- Épaisseur de la tête à bout ouvert0.276 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte1.138 po
- Clé à fourche Taille9/16 po
- Global Longueur8-3/4 po
- Taille9/16 po
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de points6
- Code PSC5120
- Forme de douille6 PT
- Type d’outilSans cliquet
- TypeClé mixte
- GarantieRemplacement à vie
- Type de cléSans cliquet