Motion
CTK30SET
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impérial et métrique, nombre de douilles : 26 PC, standard profond, style à tige droite standard, taille d’entraînement 3/8 po, 12 pointes de douille PT, sans impact
N° D’ARTICLE MI04835983
N° MFRCTK30SET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impérial et métrique, nombre de douilles : 26 PC, standard profond, style à tige droite standard, taille d’entraînement 3/8 po, 12 pointes de douille PT, sans impact
N° D’ARTICLE MI04835983
N° MFRCTK30SET
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Tailles de douille
    1/2 po, 10 mm, 11/16 po, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 9/16 po, 9 mm

Détails

  • Accessoires inclus
    (2) Rallonge, cliquet à dégagement rapide, douille de bougie
  • Système de mesure
    Impérial et métrique
  • Nombre de douilles
    15 PC
  • Style d’arbre
    Profond standard, droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D'OUTILS CTK30SETN 30 PIÈCES PRISE 3/8"