Motion
MS543JV

Xcelite
MS543JV

100mm OAL, capacité de 20 AWG, coupe-câble diagonal, longueur de mâchoire 15/32 po x largeur de mâchoire 11mm , tête conique
N° D’ARTICLE MI04836180
N° MFRMS543JV
Prix82.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
MS543JV

100mm OAL, capacité de 20 AWG, coupe-câble diagonal, longueur de mâchoire 15/32 po x largeur de mâchoire 11mm , tête conique
N° D’ARTICLE MI04836180
N° MFRMS543JV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix82.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    15/32 po, 12.00 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    7.00 mm
  • Largeur de la mâchoire
    11.00 mm
  • Longueur totale
    100.00 mm
  • Plage de longueur globale
    Moins de 6 po
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Capacité
    20 AWG, 7/16 po, 11.00 mm
  • Style de coupe
    Tête conique
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Couleur de la poignée
    Vert
  • Style de tête
    Conique
  • Code PSC
    5110
  • Style
    Diagonale
  • Type
    Coupe-bordure diagonale

Aperçu

Description du fabricant
MS543JVN PINCE 4 MINCE