Motion
5606330
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de grade HELI2000-Series IC830 , en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04836942
N° MFR5606330
Prix63.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de grade HELI2000-Series IC830 , en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04836942
N° MFR5606330

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    85 °
  • Longueur  
    16.18 mm
  • Angle de décharge
    15 °
  • Épaisseur  
    5.85 mm
  • Largeur  
    9.65 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    HM90 ADKT 1505PDR
  • Insérer le style
    ADKT
  • Qualité du fabricant
    IC830
  • Matériel
    Carbure
  • Râteau
    Positif
  • Série
    HELI2000
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5606330 HM90 ADKT 1505PDR IC830