Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier206
- Taille d’entrée1.1250 po
- Débit maximal tr/min10.9 tr/min
- Couple de sortie maximal4100
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal160:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio160:1
- Facteur de service1.0
- Longueur de l’arbre2.5000 po
- Poids78 lb
Détails
- Ratio réel160.3:1
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage NEMA C
- Type d’entréeAdaptateur en ligne
- Numéro de catalogue du fabricant206UCBN3A160.N
- Puissance d’entrée maximale0.75 hp
- MontageFixation au pied
- Capacité de charge suspendue1100 lbf
- Type de réducteurConcentrique
- Réduction160:1
- Type de scellementNitrile
- SérieUltraMax 2000
- Normes respectéesAGMA
- Puissance nominale thermique3.5 hp
- Couple nominal (po-lb)4100 po-lb
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.