Motion
207UCFN2A45 N

FALK
207UCFN2A45 N

5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849756
N° MFR207UCFN2A45 N
Prix4,814.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN2A45 N

5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849756
N° MFR207UCFN2A45 N
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
Prix4,814.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Ratio réel
    4.71:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN2A45 N ULTRAMITE 42.21:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté