Motion
1161100

AMES CO.
1161100

Barre de levier True Temper® - 3/4 po de diamètre, 24 po d’OAL, matériau en acier, 1-1/4 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI04855734
N° MFR1161100
Prix13.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMES CO.
1161100

Barre de levier True Temper® - 3/4 po de diamètre, 24 po d’OAL, matériau en acier, 1-1/4 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI04855734
N° MFR1161100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la barre
    3/4 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur de l’embout
    1-1/4 po
  • Poids
    2-3/4 lb

Détails

  • Type de barre
    Barre de leviers
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    049206116115

Aperçu

Description du fabricant
1161100 BAR 24 PO BURIN LEVIER 3/4 HEX