Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 oz
Détails
- Teneur en alcool5-15%
- Teneur en ammoniacSans ammoniaque
- ApplicationComposants de frein
- Type de nettoyantEntretien du véhicule
- CouleurEffacer
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- InflammabilitéInflammable
- Action de mousseAction moussante
- FormulaireAérosol
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Types de produitsEntretien du véhicule
- ParfumAliphatique, comme un solvant
- Action de pulvérisationVaporisateur en aérosol
- Surfaces nettoyéesgarnitures, tampons, tambours, cylindres, ressorts
- CUP_NON10723783210981
Aperçu
- Sans l’utilisation de solvants chlorés appauvrissant l’ozone.
- Le jet de sablage puissant élimine facilement le liquide de frein, la graisse, la saleté huileuse et les contaminants des garnitures, des plaquettes et des tambours, des cylindres et des ressorts sans démonter l’unité de frein.
- L’évaporation rapide et complète en fait le nettoyant idéal pour les freins et les pièces.
- Aucune huile usée encrassée
- Élimine le liquide de frein, la graisse et l’huile