Motion
Pâte Molykote G-Rapid Plus

DUPONT
Molykote G-Rapid Plus Paste

Pâte - 1 kg, boîte, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04896238
N° MFRMolykote G-Rapid Plus Paste
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUPONT
Molykote G-Rapid Plus Paste

Pâte - 1 kg, boîte, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04896238
N° MFRMolykote G-Rapid Plus Paste
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 kg

Détails

  • Application
    Haute pression
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Hydroxyde de calcium
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    • Pâte lubrifiante solide avec un coefficient de friction particulièrement faible pour l’assemblage et le rodage des composants métalliques
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4045284
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Plage de température
    -35 à 450 °C
  • Type
    Lubrifiant

Aperçu

Description du fabricant
G RAPIDE PLUS PÂTE 1 KG CANETTE
  • Pâte lubrifiante solide avec un coefficient de friction particulièrement faible pour l’assemblage et le rodage des composants métalliques