Motion
44005
Couteau tout usage ou lame de rasoir - acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04926531
N° MFR44005
Prix82.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau tout usage ou lame de rasoir - acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04926531
N° MFR44005
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
Prix82.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2.6250 po, 6.70 mm
  • Longueur
    17.10 cm, 6.7500 po
  • Longueur totale
    17.10 cm, 6.7500 po
  • Poids
    2.6 oz
  • Largeur
    0.8125 po

Détails

  • Matériau de la lame
    AUS 8 Acier inoxydable
  • Type de lame
    BILLET DE FOUET
  • Distributeur
    Pas un distributeur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Résine de nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    092644440052
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de lames
    1
  • Lame rétractable
    Non
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • Lame à bouton-pression
    Pas de lame à enclencher
  • Type
    Compact
  • CUP_NON
    092644440052

Aperçu

Description du fabricant
44005 COUTEAU PLIANT LAME DE 2-5/8 PO LOCKBAC