Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-9/32 po
- Épaisseur de la mâchoire1/2 po
- Largeur de la mâchoire1-5/32 po
- Longueur totale9-1/4 po
Détails
- Style de poignéeEnrobé de plastique
- Effet de levier élevéPas un effet de levier élevé
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier
- CUP_NON092644703027