Motion
D248-9ST
Wire Cutter - 9-3/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04926558
N° MFRD248-9ST
Prix43.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 9-3/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04926558
N° MFRD248-9ST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    0.8130 po, 20.65 mm
  • Longueur de la poignée
    14.9 cm, 5.8800 po
  • Hauteur
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Longueur de la mâchoire
    13/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1.2 cm;0.4600 po
  • Largeur de la mâchoire
    1-3/16 po
  • Longueur
    23.2 cm, 9.1300 po
  • Profondeur globale
    0.4600 po, 11.68 mm
  • Longueur totale
    9-3/16 po
  • Hauteur de pièce unique
    5.1 cm;2.0000 po
  • Longueur de pièce unique
    23.2 cm;9.1300 po
  • Largeur d’une seule pièce
    3 cm;1.1880 po
  • Poids de l’outil
    309 g, 10.9 oz
  • Largeur de l’outil
    30.18 mm;1.1880 po
  • Poids
    2.40 lb
  • Largeur
    3 cm, 1.1880 po

Détails

  • Application
    Fil d’attache d’armature recuit doux
  • Fini de lame
    L’induction est durcie
  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de coupe
    Diagonale à effet de levier élevé
  • Description
    Pince coupante diagonale Ironworker’s, à levier élevé, 9-Inch
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Enrobé de plastique
  • Style de poignée
    Enrobé de plastique
  • Type de poignée
    Enrobé de plastique
  • Effet de levier élevé
    Oui
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    092644720727

Aperçu

Description du fabricant
D248-9ST PLIERS DIAGONAL CUT 9" HI