Motion
81405314

REXNORD INC
81405314

BWR831-3.25IN
N° D’ARTICLE MI04944637
N° MFR81405314
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81405314

BWR831-3.25IN
N° D’ARTICLE MI04944637
N° MFR81405314
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.61 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    BWR
  • Matériau de la chaîne
    Noir résistant à l’usure
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Noir résistant à l’usure
  • Matériel de vol
    BWR
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
81405314 BWR831K3.25
  • Chaîne BWR831 3.25 po de large avec plateau® moulée dans un matériau noir résistant à l’usure et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable