Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la lame2.07 po
- Largeur de lame0.31 po
- Hauteur totale3.2 po
- Longueur totale5.12 po
- Largeur totale2.52 po
- Hauteur de la tige1-1/2 po
- Largeur de tige1.54 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Code de style de bloc d’outils completSGTBU 38.1-9
- Pièces et accessoiresClé (HW 6.0), raccord de tuyau (SGCU-344), vis (SR M8X30DIN912 12.9), pince supérieure (BKU 509)
- RéversibleNon
- Style de bloc-outilsSGTBU