Motion
MB38
Rondelle de blocage de roulement - DI 190 mm, diamètre extérieur 252 mm, diamètre extérieur 214 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI04981903
N° MFRMB38
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 190 mm, diamètre extérieur 252 mm, diamètre extérieur 214 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI04981903
N° MFRMB38
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    190 mm
  • Face Diameter  
    214 mm
  • Largeur de la clé
    20 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    252 mm
  • Tang Width  
    18 mm

Details

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM38
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    751968753803

Aperçu

Description du fabricant
MB 38 LAVE-VERROUILLAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like