Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10 oz
Détails
- CertificationACIA, NSF H1
- Teneur en solvants chlorésAucun solvant chloré
- CouleurTransparent
- Type de contenantAérosol
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA sur le contact accidentel avec les aliments
- Plage de température+32 à +325 °F
- CUP_NON078827022161
Aperçu
- Empêche le glissement de la courroie sur les courroies plates, rondes et en V
- S’évapore rapidement
- Élimine les grincements causés par le glissement des ceintures
- Résistant à l’eau, peut être utilisé dans des conditions mouillées et extérieures
- Prolonge la durée de vie de la courroie et du roulement de la poulie
- Ne contient pas de solvants chlorés qui détériorent les courroies d’entraînement
- Conforme aux exigences NSF pour l’enregistrement H1 no 134508
- Conforme au règlement 21 CFR 178.3570 de la FDA pour le contact accidentel avec les aliments
- Approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)