Motion
Modèle 129
Armoire à outils - 72.0000 po de largeur, 24.0000 po de profondeur, 51.0000 po de hauteur, brun, nombre de tablettes : 6
N° D’ARTICLE MI05044361
N° MFRModel 129
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Armoire à outils - 72.0000 po de largeur, 24.0000 po de profondeur, 51.0000 po de hauteur, brun, nombre de tablettes : 6
N° D’ARTICLE MI05044361
N° MFRModel 129
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24.0000 po
  • Hauteur
    51.0000 po
  • Longueur
    72 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    51.0000 po
  • Poids
    452 lb
  • Largeur
    72.0000 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Revêtement de finition
    Poudre-couche
  • Comprend
    18 bacs intérieurs séparés pour l’organisation des matériaux en vrac dans l’armoire à outils
  • Type de verrouillage
    Cadenas KNAACK
  • Numéro CUP du fabricant
    783965074162
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    6
  • CUP_NON
    78396500025

Aperçu

Description du fabricant
ARMOIRE 129 2 PORTE 72"X24X51" 48 CU 452