Motion
J49007S2

PROTO TOOLS
J49007S2

Ensemble de poinçons - Type de goupille, résistant à la corrosion, style poignée/corps : hexagonal, diamètre minimal du poinçon : 1/16 po, diamètre maximal du poinçon : 1/4 po, 7 poinçons
N° D’ARTICLE MI05049420
N° MFRJ49007S2
Prix73.10 $/st
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J49007S2

Ensemble de poinçons - Type de goupille, résistant à la corrosion, style poignée/corps : hexagonal, diamètre minimal du poinçon : 1/16 po, diamètre maximal du poinçon : 1/4 po, 7 poinçons
N° D’ARTICLE MI05049420
N° MFRJ49007S2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.10 $/st

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    1/4 po (Hex), 3/8 po (Hex), 5/16 po (Hex), 7/16 po (Hex)
  • Diamètre maximal du poinçon
    1/4 po
  • Diamètre minimum du poinçon
    1/16 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po, 4-1/4 po, 4-3/4 po, 5-1/4 po, 5-7/16 po, 5-7/8 po, 6-7/16 po
  • Diamètre du poinçon
    1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/32 po, 7/32 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Comprend
    Pochette
  • Numéro CUP du fabricant
    662679002862
  • Matériel
    Acier allié
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de pointages
    7
  • Type de pointage
    Type de NIP
  • CUP_NON
    662679036171

Aperçu

Description du fabricant
J49007S2 ENSEMBLE GOUPILLE CYLINDRIQUE DE POINÇONNAGE 7 PC
  • Fabriqué en acier S2 et spécialement traité thermiquement pour une résistance et une durabilité accrues
  • Conception monobloc pour plus de résistance et de durabilité
  • Cône inversé pour aider à prévenir le grippage
  • Extrémité percutante parabolique modifiée pour aider à réduire le champignonnage et l’écaillage
  • Fini oxyde noir pour aider à prévenir la corrosion par la rouille, prolongeant ainsi la durée de vie et la performance de l’outil
  • Un panneau d’identification poli sur l’une des méplats est marqué du numéro et de la taille de l’outil dans une incrustation noire
  • L’ensemble offre une large gamme de tailles pour gérer une variété de tâches
  • Comprend une pochette pour une solution de rangement pratique