Détails supplémentaires
Outils d’entraînement de 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po et 3/4 po. Conçu pour les pièces de fixation de taille 1/16 à 2-3/8 po, 2mm à 24mm. Modules contenus : JCS-MAS-1, JCS-MAS-2, JCS-MAS-3, JCS-MAS-4, JCS-MAS-5, JCS-MAS-6, JCS-MAS-7.
Outils spécifiques inclus
(10) Extracteur, (10) Cliquet, (11) Poignée, (13) mèche, (17) Poinçon, (2) Pince en C, (2) Conducteur, (2) Sentiment, (2) Scie à métaux, (2) Miroir, (2) Démarreur à vis, (2) Agrafeuse, (22) Entraînement à écrou, (22) Pinces, (23) Marteau, (241) Clé, (30) Extension, (30) Tournevis, (4) Couteau, (4) Grattoir, (4) clé hexagonale, (593) Douille, (6) Adaptateur, (6) Barre, (62) Extracteur, (7) Cisailles, (9) burin, Boîte, Lampe de poche, Support, Fichier d’allumage, Niveau, Mallet, Ensemble de crochets et de pics, Récupérer l’outil, Toucher et découper l’ensemble, Règle relative au ruban, Ruban adhésif, Coupe-tube, Évasion de la tubulure
Type d’outil inclus
Burin, pince, extracteur, marteau, scie à main, clé hexagonale, tournevis à écrou, pinces, poinçon, clé à cliquet, tournevis, cisailles, douille, pince à dénuder, clé