Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Poids2.51 lb
- Gamme de tailles de clé3/8 à 3/4 po
- Tailles des clés1/2 po, 11/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/16 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesAnti-corrosion
- Revêtement de finitionChrome poli
- Style de poignéeSimple
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces7
- CUP_NON076174945423
- Type d’ensemble de clésCombinaison à cliquet
Aperçu
- Forgeage en acier au vanadium chromé pour plus de durabilité et un couple élevé
- Placage chromé poli pour une protection anticorrosion et un nettoyage facile
- Décalage de l’extrémité de la boîte 15° pour un dégagement supplémentaire des jointures
- La conception Max-Drive de l’extrémité de la boîte permet un couple 15 % supérieur à celui des clés standard et aide à réduire l’arrondissement des fixations
- SAE comprend : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" et 3/4"
- La mesure comprend : 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm et 15 mm