Motion
BARIL D’HUILE PÉNÉTRANTE BIODÉGRADABLE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIODEGRADABLE PENETRATING OIL DRUM

BIODÉGRADÉ. PÉNÉTRATION D’HUILE Pénétrante/lubrifiant – No, 55 gal, tambour, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05067571
N° MFRBIODEGRADABLE PENETRATING OIL DRUM
Prix4,479.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIODEGRADABLE PENETRATING OIL DRUM

BIODÉGRADÉ. PÉNÉTRATION D’HUILE Pénétrante/lubrifiant – No, 55 gal, tambour, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05067571
N° MFRBIODEGRADABLE PENETRATING OIL DRUM
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
Votre prix4,479.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    22
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    4 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Application
    Huile pénétrante
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Fluide à base synthétique
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Convient à l’environnement •Excellente caractéristique de déplacement de l’eau •Protection de surface en métal
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    204°C/400 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215472116
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10 °F
  • Type
    Pénétre/lubrifiant
  • CUP_NON
    089215472116
  • Viscosité
    16
  • Indice de viscosité
    231

Aperçu

Description du fabricant
L0721-062 TAMBOUR D’HUILE PÉNÉTRANT
  • Respectueux de l’environnement
  • Excellente caractéristique de déplacement de l’eau
  • Protection des surfaces métalliques