Spécifications
Dimensions
- Longueur intérieure du maillon oblong principal5.50 po
- Largeur intérieure du maillon oblong principal2.75 po
- Diamètre du matériau du maillon oblong principal0.75 po
- Taille commerciale3/4 po
- Poids2.08 lb
Détails
- Mot-clé de description5.50 x 2.75 po / 253 x 254 mm
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- MatérielAcier
- CUP_NON043927552351
- Capacité de poids17600 lb
Aperçu
- Accepte les chaînes et composants Herc-Alloy® 1000 et 800
- Dotés d’une conception optimale pour la construction d’élingues, les maillons principaux oblongs ont une plus grande capacité que les anneaux principaux de même taille en raison de leur plus petite largeur
- La forme ovale est également idéale pour une utilisation avec des crochets de grue, car la profondeur d’un crochet de grue est normalement supérieure à la largeur
- Finition durable enduite de poudre orange
- Peut être utilisé pour les ensembles d'élingues mécaniques et soudées
- Testé à 100 %
- Facteur de conception 4:1