Motion
FNT-2542;PDL001

JTEKT KOYO (NRB)
FNT-2542;PDL001

Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI05073625
N° MFRFNT-2542;PDL001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
FNT-2542;PDL001

Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI05073625
N° MFRFNT-2542;PDL001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Largeur totale
    2 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rondelle compatible
    AS2542, GS.81105 (logement tracé), LS2542, WS.81105 (Shaft Plotted)
  • Rpm max.
    9700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4050 lbf
  • Série
    FNT
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    605790229916

Aperçu

Description du fabricant
FNT-2542;PD;ASSEMBLAGE DE PALIER DE BUTÉE L001