Motion
8941098840
Riveteuse pneumatique, type rivet aveugle, taille de rivet max. 1/4 po / 6.4 mm, force de traction 3520 lb / 1600 kg
N° D’ARTICLE MI05085960
N° MFR8941098840
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Riveteuse pneumatique, type rivet aveugle, taille de rivet max. 1/4 po / 6.4 mm, force de traction 3520 lb / 1600 kg
N° D’ARTICLE MI05085960
N° MFR8941098840
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RIVET D’AIR COMPOSITE CP9884 1/4
  • Capacité maximale de 6.4 mm (1/4 po) (pour les rivets en aluminium, cuivre et matériaux plus mous)
  • Tirage lourd : jusqu’à 3,530 lb (1.6 tonnes)
  • Faibles vibrations et faible niveau de bruit
  • Comprend : bouchées, mâchoires, seringue, clés de service et bouteille d’huile de 4.8, 6.4 et 6.4 mm ( 3/16 po, 1/4 po, 1/4 po)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté