Motion
51400-PA
Graisse pour roulements – Usage général, complexe d’aluminium, hydroxy, PTFE, composition d’huile minérale blanche, qualité NLGI 2 , seau, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094504
N° MFR51400-PA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour roulements – Usage général, complexe d’aluminium, hydroxy, PTFE, composition d’huile minérale blanche, qualité NLGI 2 , seau, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094504
N° MFR51400-PA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Roulements
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Complexe d’aluminium, hydroxy, PTFE, huile minérale blanche
  • Point de chute
    +500 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Type
    Usage général
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
51400-PA DE QUALITÉ ALIMENTAIRE GR AVEC PTFE