Motion
62260-DR
Graisse polyvalente - extrême pression, complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , baril, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI05094509
N° MFR62260-DR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - extrême pression, complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , baril, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI05094509
N° MFR62260-DR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile minérale
  • Point de chute
    +577 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Plage de température
    -4 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
62260-DR TRANSPARENT DE QUALITÉ ALIMENTAIRE GR 2
  • Graisse à base d’huile minérale blanche, complexe d’aluminium épaissi pour machines alimentaires
  • Homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments
  • Graisse à usage général conçue spécialement pour être utilisée dans les industries « propres » comme les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels
  • Ses propriétés imperméables le rendent adapté aux environnements humides souvent rencontrés dans les industries des aliments et des boissons. De plus, il est renforcé par des inhibiteurs de rouille et de corrosion pour une protection accrue
  • Applications : roulements, glissières, guides et autres pièces mobiles simples et antifriction, zones humides et de lavage, la plupart des applications de graisse où une graisse à usage général à pression non extrême est requise
  • Couleur : Transparent