Motion
758
Coupe-fils - Fils mâles standard EHS : 1/2 po, acier doux : 1/2 po de capacité de coupe, 27-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05115973
N° MFR758
Prix1,582.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-fils - Fils mâles standard EHS : 1/2 po, acier doux : 1/2 po de capacité de coupe, 27-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05115973
N° MFR758
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
Prix1,582.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    704.85 mm, 27.7500 po
  • Longueur totale
    27-3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    704.85 mm;27.7500 po
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Application
    Tiges et boulons en acier doux, haubans standard, très haute résistance (EHS)
  • Type de coupe
    Coupe-câble à cliquet
  • Capacité de coupe
    Fil d'arbre standard EHS : 1/2 po, acier doux : 1/2 po
  • Capacité de coupe du fil dur
    1/2 po
  • Capacité de coupe du câble métallique
    0.5000 po;12.70 mm
  • Description
    Coupe-fils à cliquet robuste
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Matériau de la poignée
    Caoutchouc
  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Type de poignée
    Poignée coussinée
  • Effet de levier élevé
    Oui
  • Isolé
    Non
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    783310012740

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-FIL 758 EHS GUY ROBUSTE