Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire1.18 po
- Longueur totale29-1/4 po
- Poids12.22 lb
Détails
- ApplicationCâble ACSR, tige en acier souple
- Fini de lameMise à la terre de précision
- Type de coupeCoupe-câble à cliquet
- Capacité de coupeCâble ACSR : 954 mcm, acier souple : 1/2 po
- Capacité de coupe Kcmil954 ACSR
- DescriptionCoupe-câble à cliquet ACSR
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Matériau de la poignéeCaoutchouc
- Style de poignéeNon glissant
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON783310340843