Spécifications
Dimensions
- Mesure de tension CC maximale450 V c.c.
Détails
- Meilleure précision de tension c.c.0.5 %
- Type d’affichageNumérique
- Couleur du boîtierVert
- Mesure de la tension CA maximale450 V c.a.
- Fonctions de mesureTension CA, capacité, continuité, tension CC, fréquence, test de tension sans contact, résistance
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeFils de sonde
- Catégorie de sécuritéCAT II 450V, CAT III 300V