Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa grande lingette durable et texturée élimine les saletés légères et la saleté des mains; tue 99.99 % des germes les plus courants qui peuvent causer des maladies; pratique pour une utilisation lorsque le savon et l’eau ne sont pas disponibles; testé sous contrôle dermatologique; formulation sans alcool; GOJO est membre de la Responsible Flushing Alliance et recommande aux utilisateurs de ne pas rincer les lingettes
- ApparenceFeuilles
- Type de lingette de nettoyageDésinfectant
- CouleurEffacer
- InflammabilitéSans objet
- Point d’éclair<gt/>100 °C
- Numéro CUP du fabricant73852021646
- Nombre de lingettes1200
- Quantité de colis par caisse2
- Type de colisRecharges de distributeur
- Plage de pH5.5 à 8.5
- Énoncé de la proposition 65Ce produit ne nécessite pas d’étiquette d’avertissement en vertu de la Proposition 65 de la Californie
- ParfumAgrumes
- Traité ou secTraité