Motion
S00209000
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent, de qualité alimentaire, 14-1/4 oz, en aérosol
N° D’ARTICLE MI05182938
N° MFRS00209000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pénétrant ou polyvalent, de qualité alimentaire, 14-1/4 oz, en aérosol
N° D’ARTICLE MI05182938
N° MFRS00209000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14-1/4 oz
  • Gravité spécifique
    0.76
  • Chargement Timken OK
    35 lb
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Additifs inclus
    PTFE
  • Application
    Utilisation dans les usines de transformation des aliments, de traitement de l’eau et des eaux usées où vous avez besoin d’excellentes propriétés anti-usure et antirouille
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Synthétique
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Le fluide lubrifiant entièrement synthétique et étanche ne s’émulsifie pas avec l’eau, possède d’excellentes caractéristiques de pression extrême• Approuvé pour une utilisation dans les usines de transformation des aliments, de traitement de l’eau et des eaux usées où vous avez besoin d’excellentes propriétés anti-usure et anti-rouille
  • Point d’éclair
    0 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    075577006205
  • Température de fonctionnement maximale
    280 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Cote NSF
    H1 Qualité alimentaire
  • Point d’écoulement
    -45 °F
  • Série
    LU209
  • Normes respectées
    NSF 145278, H-1
  • Plage de température
    -45 à +280 °F

Aperçu

Description du fabricant
HUILE SYNTHÉTIQUE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE S00209000
  • Le fluide lubrifiant entièrement synthétique et imperméable ne s’émulsifie pas avec l’eau et présente d’excellentes caractéristiques de pression extrême
  • Approuvé pour une utilisation dans les usines de traitement des aliments, de l’eau et des eaux usées où vous avez besoin d’excellentes propriétés anti-usure et anti-rouille