Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur7 po
Détails
- Piles inclusesNon compris
- Couleur du corpsVert
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• cETLus, ATEX, IECEx, Homologué INMETRO et MSHA Intrinsically Safe Permissible• Lampe de poche – Lampe de poche – Lampe de poche – Lampe de poche à double éclairage• Technologie à DEL CREE® – 50,000 + heures de durée de vie DEL• Lampe de poche momentanée ou constante• Lampe de poche focalisée nette pour un éclairage de loin• Lampe de poche à faisceau large non focalisée pour un éclairage de près• Lampe de poche et projecteur en même temps) pour une polyvalence maximale• Boîtier en polymère technique• Poignée antidérapante• Interrupteurs à double corps• Imperméables• Résistant aux chocs et aux produits chimiques• Attache de ceinture intégrée• Longe amovible• Nécessite 3 piles AA (non incluses)• Garantie à vie limitée
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Sortie lumineuse maximale160 lm
- Durée d’exécution maximale17.5 heures
- Nombre de piles3
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
Aperçu
- cETLus, ATEX, IECEx, INMETRO et MSHA homologués à sécurité intrinsèque et autorisés
- Lampe de poche – Lampe de poche – Lampe double
- Technologie DEL CREE® – 50,000 + heures de durée de vie DEL
- Lampe de poche à démarrage momentané ou constant
- Faisceau de lampe de poche à focalisation nette pour l’éclairage de loin
- Projecteur à faisceau large non focalisé pour un éclairage rapproché
- Double éclairage (clignotant et projecteur en même temps) pour une polyvalence maximale
- Boîtier en polymère technique
- Prise antidérapante
- Interrupteurs à double corps
- Étanche
- Résistant aux chocs et aux produits chimiques
- Poche intégrée/pince de ceinture
- Comprend une longe amovible
- Nécessite 3 piles AA (non incluses)
- Garantie à vie limitée