Motion
PAK756
Plateau de déversement - puisard - PEBD avec inhibiteur UV, grille - polyéthylène, capacité de charge de 6000 lb, capacité de puisard de 66 gal, dimensions : 50 x 74-1/4 x 5-1/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI05256289
N° MFRPAK756
Prix1,128.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plateau de déversement - puisard - PEBD avec inhibiteur UV, grille - polyéthylène, capacité de charge de 6000 lb, capacité de puisard de 66 gal, dimensions : 50 x 74-1/4 x 5-1/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI05256289
N° MFRPAK756
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
Prix1,128.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    50 x 74-1/4 x 5-1/4 po`

Détails

  • Capacité de charge
    6000 lb
  • Matériel
    Grille - Polyéthylène, puisard - PEBD avec inhibiteur UV
  • Nombre de fûts
    6
  • Capacité du puisard
    66 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PAK756 PIG TABLEAU EN POLY6-DRUM
  • Le plateau d’égouttage standard le plus robuste que vous pouvez acheter pour le rangement quotidien des tambours
  • La conception monopièce large élimine les dépenses et la main-d’œuvre liées à la connexion de plusieurs terrasses
  • Assez robuste pour le stockage à long terme de fûts entièrement chargés
  • Le puisard moulé attrape les fuites, les gouttes et les déversements pour aider à garder vos aires d’entreposage propres et sécuritaires
  • La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • La conception à profil bas mesure moins de 6 po de hauteur; facile à charger ou à décharger, les pompes et les entonnoirs sont faciles d’accès
  • La grille texturée ajoute de la traction et se soulève pour un accès facile au puisard
  • Nous testons toutes nos conceptions de palettes de confinement à charge maximale pendant des mois pour nous assurer qu’elles peuvent gérer la pleine capacité de votre installation