Motion
88033
Lampe de poche compacte à main tactique ProTac 2AA
N° D’ARTICLE MI05258932
N° MFR88033
Prix78.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche compacte à main tactique ProTac 2AA
N° D’ARTICLE MI05258932
N° MFR88033

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Diamètre/largeur du corps
    0.9 po
  • Longueur
    6.14 po
  • Poids
    3.4 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    4250 cd
  • Sortie lumineuse complète
    250 lm (haut), 18 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2 h (élevé), 43 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 250 lumens en mode Haut • Distance du faisceau de 130 mètres • Se range dans votre poche • Lumière de transport quotidienne • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Étanche à IPX7 mètres • Test de résistance aux chocs de 2 mètres
  • Comprend
    (2) Piles alcalines « AA », étui, pince de poche
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926880337
  • Intensité maximale du faisceau
    3300 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    250 lm
  • Durée d’exécution maximale
    43 heures
  • Modèle
    Lampe de poche tactique
  • Nombre de piles
    2
  • Nombre de modes d’éclairage
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • Normes respectées
    Norme FL 1
  • Type
    Lampe de poche miniature
  • CUP_NON
    080926880337
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE PROTAC 88033
  • 250 lumens en mode Élevé
  • Distance du faisceau de 130 mètres
  • Se range dans votre poche
  • Lumière de transport de tous les jours
  • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
  • IPX7 imperméable
  • Essai de résistance aux chocs de 2 mètres