Spécifications
Détails
- CouleurOrange
- Comprend une pince de pocheClip de poche non inclus
- CUP_NON048615886244
Aperçu
- Couleurs à haute intensité pour le codage, l’identification, la disposition et le travail d’assemblage
- Marques durables résistantes aux intempéries et aux UV
- Le support en carton plat recyclable et facile à tenir protège Paintstik pour une utilisation maximale
- Offert en 2 tailles : standard 17 mm ( 11/16 po) et très grand 25.4 mm (1 po)
- Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
- Fabriqué aux États-Unis