Motion
9564CV-12

MAKITA
9564CV-12

Meuleuse d’angle - 120 V, avec cordon, 10500 tr/min, 12 A, 4-1/2 po / 254 mm, taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI05335276
N° MFR9564CV-12
Prix281.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MAKITA
9564CV-12

Meuleuse d’angle - 120 V, avec cordon, 10500 tr/min, 12 A, 4-1/2 po / 254 mm, taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI05335276
N° MFR9564CV-12
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
Prix281.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    4-1/2 po
  • Hauteur totale
    4 po
  • Longueur totale
    11-3/4 po
  • Largeur totale
    5-1/16 po
  • Arbre Taille  
    5/8-11 po
  • Poids de l’outil
    5.3 lb
  • Poids
    7.30 lb, 7.3

Détails

  • Intensité
    12 A
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Comprend
    Garde-roue (135107-4)
  • Numéro CUP du fabricant
    088381037242
  • Vitesse maximale
    10500 tr/min
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
9564CV MEULEUSE ANGULAIRE 12 AMP 4-1/2 PO