Motion
88853
Lampe de poche compacte tout usage Sure Grip de PolyTac
N° D’ARTICLE MI05336564
N° MFR88853
Prix83.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche compacte tout usage Sure Grip de PolyTac
N° D’ARTICLE MI05336564
N° MFR88853

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    CR123A
  • Diamètre/largeur du corps
    1 po
  • Longueur
    5.34 po
  • Poids
    4.2 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Pile primaire au lithium
  • Tension de la batterie
    3 V
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    11500 cd
  • Sortie lumineuse complète
    600 lm (haut), 260 lm (méd), 35 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2.75 h (élevé), 5.5 h (moyen), 34 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 600 lumens en mode Élevé • Passer en mode Faible pour une durée de fonctionnement de 65 heures • Distance du faisceau de 195 mètres • Taille compacte (moins de 5.5 po) et prise texturée confortable • Construction en polymère de nylon ultra robuste • Cote d’imperméabilité de IPX7 à 1 mètre pendant 30 minutes • Modes Élevé/Bas/Stroboscopique
  • Comprend
    (2) CR123A piles au lithium
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926888531
  • Intensité maximale du faisceau
    5200 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    600 lm
  • Durée d’exécution maximale
    34 heures
  • Modèle
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • Nombre de piles
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • Normes respectées
    Conforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2013)
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • CUP_NON
    080926888531
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE EN POLY TAC JAUNE 88853
  • 600 lumens sur haute
  • Passer en mode Faible pour une durée de fonctionnement de 65 heures
  • Distance du faisceau de 195 mètres
  • Taille compacte (moins de 5.5 po) et prise texturée confortable
  • Construction en polymère de nylon très robuste
  • Résistance à l’eau de IPX7 m pendant 30 minutes
  • Modes haut/bas/stroboscope