Motion
854053 6 X 1/2 X 1 AILETTE CONV STANDARD - G P PLUS - MFD 9S FIN

3M
854053 6 X 1/2 X 1 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 9S FINE

Roue d’abrasifs de série de 854053, 6 po x 1/2 po x 1 po 9S FIN, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI05408141
N° MFR854053 6 X 1/2 X 1 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 9S FINE
Prix130.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
854053 6 X 1/2 X 1 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 9S FINE

Roue d’abrasifs de série de 854053, 6 po x 1/2 po x 1 po 9S FIN, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI05408141
N° MFR854053 6 X 1/2 X 1 FIN STD CONV - G P PLUS - MFD 9S FINE
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
Prix130.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule d'ébavurage et non tissée à disque spiralé 854053 6 x 1/2 x 1 GP Plus est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium dans un grain fin 9S et présente un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1/2 po et un diamètre de trou central de 1 po, adapté à la finition de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115370526
  • CUP_NON
    00051115370526

Aperçu

Description du fabricant
CONV. STANDARD 854053 6 X 1/2 X 1 AILETTE - G P
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif