Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 pinte (É.-U.)
- Hauteur totale9.6 po
- Largeur totale3.4 po
- Taille de l’emballage12 x 1 pinte (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage10.5 po
- Longueur de la dimension de stockage14.4 po
- Largeur de la dimension de stockage10.9 po
- Poids2.533 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationGraisse et saletés tenaces, oxydation et marques de caoutchouc
- Instructions pour la demandeAppliquer sur un chiffon humide ou sec et frotter la surface
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantNettoyant et vernis tout usage
- CouleurVert pâle
- Compositioncalcaire, huile de pin, surfactants
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBouteille
- ECCNEAR99
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairNe clignote pas
- Qualité alimentaireC1
- FormulaireLiquide visqueux
- Code d’harmonisation3402.20.5100
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858106605
- Quantité du colis12 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsEntretien de la salle de bain
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris Amides, coco, N,N-bis(hydroxyéthyl), 2,2'-iminodiéthanol, qui est/sont reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer.
- ParfumPin
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesChrome, cuivre, laiton, porcelaine, carreaux, acier inoxydable, fibre de verre, plastique, marbre et autres surfaces que l’eau n’endommagera pas
- CUP_NON10690858106602
Aperçu
- Emballé dans son propre distributeur; nettoie et polit en une seule étape facile; laisse un léger revêtement protecteur; excellent équilibre entre détergents, constructeurs, abrasifs et huile de pin