Motion
9601RN
Jeu de clés - 10 PC, type à cliquet combiné
N° D’ARTICLE MI05504510
N° MFR9601RN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés - 10 PC, type à cliquet combiné
N° D’ARTICLE MI05504510
N° MFR9601RN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Gamme de tailles de clé
    10 à 19 mm
  • Tailles des clés
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Détails

  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    10
  • Type d’ensemble de clés
    Clé à cliquet combinée

Aperçu

Description du fabricant
9601RN SET WR RAT PEIGNE REV SATISFAIT 10P C R